BERYLLIUM Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 10 mm

Artikelnummer: Z00491730
EAN: 4042146517246
Herstellernummer: 962.1410
BERYLLIUM Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 10 mm
Inkl. Steuern: 26,95 € VE 1 Stück Netto 22,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Profil1 6-Kant
Profil2 FlankTraction
Schlüsselweite in mm 10,0
Durchmesser (d1) (mm) 16
Durchmesser (d2) (mm) 15
Material1 Kupfer-Beryllium
Material2 gehärtet
Gewicht in g 20
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm 25
Hauptkatalogseite K15I_308
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen