Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" flexible Verlängerung L. 150mm proficraft

Artikelnummer
Z00000605
EAN
4000146086056
Herstellernummer
8605
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000605
EAN
4000146086056
Herstellernummer
8605
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Anwendunghandbetätigt
Arretierung AbtriebKugelarretierung
Arretierung AntriebKugelfangrille
Art Betätigunghandbetätigt
Beschichtungverchromt und matt satiniert
Größe Abtrieb6,3 - 1/4"
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
L150 mm
Länge Produkt ohne Verpackung150 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufeProfessional
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 6,3 / 1/4"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flexible Verlängerung

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente