Steckschlüsseleinsatz 1/4Zoll Innen-6KT SW 8mm L.32,5mm SB

Artikelnummer: Z00053259
EAN: 4006274237513
Herstellernummer: 23751
Proxxon
Steckschlüsseleinsatz 1/4Zoll Innen-6KT SW 8mm L.32,5mm SB
Inkl. Steuern: 6,63 € VE 4 Stück Netto 5,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · 6-kant aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl · DIN 3120 · einzeln auf SB-Karte für Schrauben mit Innensechskant-Profil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen