Steckschlüsseleinsatz 1/4Zoll SW 10mm L.32,5mm 6KT SB

Artikelnummer: Z00053245
EAN: 4006274237223
Herstellernummer: 23722
Proxxon
Steckschlüsseleinsatz 1/4Zoll SW 10mm L.32,5mm 6KT SB
Inkl. Steuern: 3,95 € VE 4 Stück Netto 3,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · 6kant nach DIN 3120 · Chrom-Vanadium-Stahl · geschmiedet · einzeln auf SB-Karte · Gesamtlänge: 25 mm Driver-System: der Antrieb erfolgt nicht mehr über die Ecken, sondern an den Flanken · für hohe Kraftübertragung · Kanten der Muttern bleiben unberührt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen