• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

GEDORE Kraftschrauber-Kardangelenk ½"

UVP: 37,01 € 23,07 € Netto 19,39 €
- 39%

GEDORE Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"

UVP: 29,04 € 17,75 € Netto 14,92 €
- 27%

KS TOOLS ¼" Kraft-Stecknuss-Adapter ¼"F x 3/8"M

UVP: 6,79 € 4,94 € Netto 4,15 €
- 21%

HAZET Durchsteckvierkant 5110-01 - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 14,34 € 11,30 € Netto 9,50 €

Quality Brand Steckschlüsseleinsatz 19,0mm ½" 6-kant

Artikelnummer:  
Z00438968 
EAN:  
4017467936199 
Marke:  
Quality Brand 

Lieferung in 2 Werktagen.

2,76 €

Netto 2,32 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge 38,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

IMATEC

DIN 3124, ISO 2725 Mit Innenvierkantantrieb DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 mit Kugelfangrille, griffige Rändelung.

Aus CV-Stahl, verchromt.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

24 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben