Vergrösserungsstück 3/4" auf 1"

Artikelnummer: Z00426816
EAN: 4017467400317
Vergrösserungsstück 3/4" auf 1"
Inkl. Steuern: 14,03 € VE 1 Stück Netto 11,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Übergangsteile

Mit Vierkantantrieb DIN 3121 · ISO 1174 aus Sonderstahl, brüniert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"
Länge (mm) 59
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen