Einsteck-Ringschlüssel, offen, 18x9x12 mm

Artikelnummer: Z00426964
EAN: 4018754034413
Einsteck-Ringschlüssel, offen, 18x9x12 mm
Inkl. Steuern: 33,25 € VE 1 Stück Netto 27,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsteck-Ringschlüssel, offen

Die Belastbarkeit richtet sich nach der jeweiligen Schlüsselweite und kann kleiner sein als die Kapazität des Drehmomentschlüssels. Open-Ring aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W (mm) 14,8
Rechteck-Aufnahme (mm) 9 x 12
B mm 33,0
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
L mm 17,5
h mm 15,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen