TORX-Einsteckwerkzeug E12x9x12 mm, STAHLWILLE

Artikelnummer: Z00426970
EAN: 4018754096817
Stahlwille
TORX-Einsteckwerkzeug E12x9x12 mm, STAHLWILLE
Inkl. Steuern: 30,57 € VE 1 Stück Netto 25,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TORX®-Einsteckwerkzeug

Die Belastbarkeit richtet sich nach der jeweiligen Schlüsselweite und kann kleiner sein als die Kapazität des Drehmomentschlüssels. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechteck-Aufnahme (mm) 9 x 12
B mm 18,5
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
L mm 17,5
Größe E 12
h mm 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen