1/2″ Multiprofil-Steckschlüssel-Einsatz SW 13

Artikelnummer: Z00350130
EAN: 4047728019910
Herstellernummer: V1991
VIGOR
1/2″ Multiprofil-Steckschlüssel-Einsatz SW 13
Inkl. Steuern: 3,63 € VE 1 Stück Netto 3,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/2″ Multiprofil-Steckschlüssel-Einsatz SW 13 von VIGOR
  • EAN: 4047728019910
  • Modell: V1991
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Gesamtlänge (mm) 38.1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen