VIGOR 1/2? Multiprofil-Steckschlüssel-Einsatz SW 19

Artikelnummer: Z00350116
EAN: 4047728019972
Herstellernummer: V1997
VIGOR 1/2″ Multiprofil-Steckschlüssel-Einsatz SW 19
Brutto Set-Preis 4,00 € Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/2″ Multiprofil-Steckschlüssel-Einsatz SW 19 von VIGOR
  • EAN: 4047728019972
  • Modell: V1997
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite mm 19 Millimeter
Gesamtlänge 38.1 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]