1/4″ Multiprofil-Steckschlüssel-Einsatz SW 6

Artikelnummer: Z00349947
EAN: 4047728019798
Herstellernummer: V1979
VIGOR
1/4″ Multiprofil-Steckschlüssel-Einsatz SW 6
Inkl. Steuern: 2,42 € VE 1 Stück Netto 2,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/4″ Multiprofil-Steckschlüssel-Einsatz SW 6 von VIGOR
  • EAN: 4047728019798
  • Modell: V1979
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Gesamtlänge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen