10 = 3/8″ Glühkerzen-Steckschlüssel SW 8 mm

Artikelnummer: Z00350368
EAN: 4047728027380
Herstellernummer: V2738
VIGOR
10 = 3/8″ Glühkerzen-Steckschlüssel SW 8 mm
Inkl. Steuern: 10,08 € VE 1 Stück Netto 8,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

10 = 3/8″ Glühkerzen-Steckschlüssel SW 8 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728027380
  • Modell: V2738
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
(Gesamt)länge l2 (mm) 157
(Klingen)länge l1 (mm) 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen