VIGOR 3/4? Steckschlüssel-Einsatz SW 27

Artikelnummer: Z00349576
EAN: 4047728023290
Herstellernummer: V2329
VIGOR 3/4″ Steckschlüssel-Einsatz SW 27
Brutto Set-Preis 8,00 € Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3/4″ Steckschlüssel-Einsatz SW 27 von VIGOR
  • EAN: 4047728023290
  • Modell: V2329
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 27 Millimeter
Gesamtlänge 52 Millimeter
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]