3/4″ Steckschlüssel-Einsatz SW 28

Artikelnummer: Z00349565
EAN: 4047728022569
Herstellernummer: V2256
VIGOR
3/4″ Steckschlüssel-Einsatz SW 28
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3/4″ Steckschlüssel-Einsatz SW 28 von VIGOR
  • EAN: 4047728022569
  • Modell: V2256
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 28
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Gesamtlänge (mm) 52

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen