VIGOR 3/4? Steckschlüssel-Einsatz SW 38

Artikelnummer: Z00349578
EAN: 4047728023344
Herstellernummer: V2334
VIGOR 3/4″ Steckschlüssel-Einsatz SW 38
Inkl. Steuern: 15,26 € VE 1 Stück Netto 12,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3/4″ Steckschlüssel-Einsatz SW 38 von VIGOR
  • EAN: 4047728023344
  • Modell: V2334
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 38 Millimeter
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Gesamtlänge 60 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen