VIGOR 3/8? Steckschlüssel-Einsatz E 16

Artikelnummer: Z00349467
EAN: 4047728021463
Herstellernummer: V2146
VIGOR 3/8″ Steckschlüssel-Einsatz E 16
Brutto Set-Preis 4,00 € Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3/8″ Steckschlüssel-Einsatz E 16 von VIGOR
  • EAN: 4047728021463
  • Modell: V2146
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Schlüsselweite mm E 16 Millimeter
Gesamtlänge 28 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]