• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 23%

VIGOR Innenvierkant Antrieb 10 = ⅜" Steckschlüssel-Einsatz, lang für Außensechskant-Profil V2018 Vierkant hohl 10 mm (⅜") Außen-Sechskant Profil 10 Gesamtlänge: 63 mm

Artikelnummer:  
Z00349758 
EAN:  
4047728020183 
Herstellernummer:  
V2018 
Marke:  
VIGOR 

10 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 4,05 €
3,11 €

Netto 2,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Gesamtlänge 63 Millimeter
Länge l2 63 Millimeter
Schlüsselweite 10
Schlüsselweite mm 10 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

3/8″ Steckschlüssel-Einsatz-Lang SW 10 von VIGOR
  • EAN: 4047728020183
  • Modell: V2018
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz ½" lang 6-kant 19 mm
UVP: 21,57 € 13,17 € Netto 11,07 € - zzgl. Versand
- 39%
- 39%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz ½" lang 6-kant 22 mm
UVP: 24,75 € 15,15 € Netto 12,73 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben