3/8″ Steckschlüssel-Einsatz SW 18

Artikelnummer: Z00349755
EAN: 4047728022668
Herstellernummer: V2266
VIGOR
3/8″ Steckschlüssel-Einsatz SW 18
Inkl. Steuern: 2,90 € VE 1 Stück Netto 2,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3/8″ Steckschlüssel-Einsatz SW 18 von VIGOR
  • EAN: 4047728022668
  • Modell: V2266
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 18
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Gesamtlänge (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen