VIGOR 3/8? Zünkerzenschlüssel SW 16

Artikelnummer: Z00349741
EAN: 4047728021197
Herstellernummer: V2119
VIGOR 3/8″ Zünkerzenschlüssel SW 16
Inkl. Steuern: 3,06 € VE 1 Stück Netto 2,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3/8″ Zünkerzenschlüssel SW 16 von VIGOR
  • EAN: 4047728021197
  • Modell: V2119
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Gesamtlänge 66 Millimeter
Schlüsselweite mm 16 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen