Innensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Bit-Adapter Innensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll

Artikelnummer: Z00349982
EAN: 4047728036511
Herstellernummer: V3651
Innensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Bit-Adapter Innensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll
Inkl. Steuern: 1,13 € VE 1 Stück Netto 0,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Bit-Adapter Innensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll von VIGOR
  • EAN: 4047728036511
  • Modell: V3651
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Gesamtlänge (mm) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen