Steckschlüsseleins. 13 x50mm Magnet Wera

Artikelnummer: Z00303963
EAN: 1234
Herstellernummer: 869/4M 13 x50
Steckschlüsseleins. 13 x50mm Magnet Wera
Inkl. Steuern: 5,21 € VE 1 Stück Netto 4,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauen 1/4 DIN 3126 E 6,3, metrisch Ausführung: Mit starkem Dauermagnet. Attribute: Länge: 50 mm, Schlüsselweite: 13,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13,0
Länge (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen