Steckschlüsseleins. 5/16 x50mm Stainless Wera

Artikelnummer: Z00303975
EAN: 4013288118172
Herstellernummer: 3869/4 x 50mm 5/16"
Wera
Steckschlüsseleins. 5/16 x50mm Stainless Wera
Inkl. Steuern: 11,19 € VE 1 Stück Netto 9,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Edelstahl-Steckschlüssel-Einsatz 1/4 DIN 3126 E 6,3, Zollmaße Ausführung: Aus Edelstahl, unmagnetisch mit Haltefeder. Anwendung: Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung vor Fremdrost. Attribute: Länge: 50 mm, Schlüsselweite: 5/16 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Zoll 5/16
Länge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen