Steckschlüsseleins. 5 x50mm Stainless Wera

Artikelnummer: Z00303968
EAN: 4013288118110
Herstellernummer: 3869/4 x 50mm SW 5
Wera
Steckschlüsseleins. 5 x50mm Stainless Wera
Inkl. Steuern: 10,44 € VE 1 Stück Netto 8,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahl-Steckschlüssel-Einsatz 1/4 DIN 3126 E 6,3, metrisch Ausführung: Aus Edelstahl, unmagnetisch mit Haltefeder. Anwendung: Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung vor Fremdrost. Attribute: Länge: 50 mm, Schlüsselweite: 5,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 5,0
Länge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen