Steckschlüsseleinsatz SW13mm 1/4Zoll f.6KT-Antrieb E6,3 WERA

Artikelnummer: Z00053238
EAN: 1234
Herstellernummer: 05060428001
Steckschlüsseleinsatz SW13mm 1/4Zoll f.6KT-Antrieb E6,3 WERA
Inkl. Steuern: 6,39 € VE 1 Stück Netto 5,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Sechskantantrieb · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber) · DIN 3126-E 6,3, ISO 1173 · mit starkem Dauermagnet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13,0
Gesamtlänge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen