Adapterklinge 4KT 1/4Zoll Ges.-L.155mm f.4000827971-4000827974 m.Größenleit.

Artikelnummer: Z00054690
EAN: 4010995262297
Herstellernummer: 26229
Adapterklinge 4KT 1/4Zoll Ges.-L.155mm f.4000827971-4000827974 m.Größenleit.
Inkl. Steuern: 8,29 € VE 1 Stück Netto 6,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zu den Drehmomentgriffen Art.-Nr. 40 00 827 971, 40 00 827 972, 40 00 827 973, 40 00 827 974, 40 00 880 026, 40 00 880 027, 40 00 880 028 · für Steckschlüssel-Einsätze mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · Kopf glanzvernickelt mit Kugelarretierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4
Antriebsvierkant mm 6,3
Länge (mm) 155
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen