Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll für Teks-Schrauben mit starkem Dauermagneten, 6

Artikelnummer: Z00518135
EAN: 4010995325213
Herstellernummer: 32521
Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll für Teks-Schrauben mit starkem Dauermagneten, 6
Inkl. Steuern: 9,84 € VE 1 Stück Netto 8,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 3126
Form C 6,3
Länge (mm) 50
Material Chrom-Vanadium-Sonderstahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche
Größe SW (mm) 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen