Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll für Teks-Schrauben mit starkem Dauermagneten, 8

Artikelnummer: Z00518137
EAN: 4010995325237
Herstellernummer: 32523
Wiha
Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll für Teks-Schrauben mit starkem Dauermagneten, 8
Inkl. Steuern: 9,66 € VE 1 Stück Netto 8,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha Kraft-Steckschlüsseleinsatz; sechskant mit Magnet aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Sonderstahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche phosphatiert. Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 3126
Form C 6,3
Länge (mm) 50
Material Chrom-Vanadium-Sonderstahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche
Größe SW (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen