Bahco Steckschlüsselsatz 4teilig 1/4+1/2Zoll 5-24mm mattverchromt im Kunststoffkoffer

Artikelnummer: Z00053102
EAN: 7314153019370
Herstellernummer: S410
Bahco Steckschlüsselsatz 4teilig 1/4+1/2Zoll 5-24mm mattverchromt im Kunststoffkoffer
Brutto Set-Preis 118,88 € Netto 99,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · gefertigt aus einer Hochleistungs-Stahllegierung · verchromt Inhalt: mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb 1 Hebelumschaltknarre, 60 Zähne · Rückschwenkwinkel 6° je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit Dynamik-Drive-Profil SW 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm je 1 Verlängerung 50 mm, 150 mm 1 Kardangelenk 1 Quergriff mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb 1 Hebelumschaltknarre, 60 Zähne · Rückschwenkwinkel 6° je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit Dynamik-Drive-Profil SW 10 - 12 - 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 mm je 1 Verlängerung 125 mm, 250 mm 1 Kardangelenk je 1 Ring-Maulschlüssel SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm im herausnehmbaren Halter Dynamik-Drive Profil: schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Hochleistungs-Stahllegierung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]