Steckschlüssel-Pack, 3-teilig, 50 mm, 8, 10, 13 mm

Artikelnummer: Z00181295
EAN: 3165140700955
Herstellernummer: 2608551078
Bosch
Steckschlüssel-Pack, 3-teilig, 50 mm, 8, 10, 13 mm
UVP: 13,40 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 8,75 € VE 3 Stück Netto 7,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel-Pack, 3-teilig, Steckschlüssel-Set für Sechskantschrauben, Inhalt des Sets: Länge: 50 mm, Schlüsselweite in mm: 8 / 10 / 13 mm, Steckschlüssel nach ISO 1173 mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
Volumen (dm³) 0.435
Verpackung sonstige
Oberflächenausführung sonstige
Schlüsselweite (mm) [8, 10, 13]
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 111
Abmessung Höhe (mm) 27
Abmessung Länge (mm) 145
Anzahl der Teile (St) 3
Max. Schlüsselweite (mm) 13
Min. Schlüsselweite (mm) 8
Mit Knarre false
Länge (mm) 50
Kassettenhöhe (mm) 27
Kassettenbreite (mm) 111
Kassettenlänge (mm) 145

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen