Steckschlüssel-Set, 6-teilig, DIY, 50 mm, 6 - 13

Artikelnummer: Z00184439
EAN: 3165140751360
Herstellernummer: 2607017313
Bosch
Steckschlüssel-Set, 6-teilig, DIY, 50 mm, 6 - 13
UVP: 20,75 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 13,01 € VE 6 Stück Netto 10,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel-Set, 6-teilig, DIY, Inhalt des Sets: Länge: 50 mm, Schlüsselweite in mm: 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13, 6 Steckschlüssel mit Dauermagnet und 1/4 Zoll-Sechskantschaft, robuste, kompakte Box mit übersichtlicher Anordnung der Steckschlüssel

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.416
Verpackung Kunststoffkassette ohne Euroloch
NEU! nein
Artikeltyp Zubehör
Abbildung ähnlich nein
Abmessung Breite (mm) 80
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Länge (mm) 130
Abmessung (lxbxh) 80 x 130 x 35
Anzahl Teile 6
Max. Schlüsselweite 13
Min. Schlüsselweite 6
Kassettenbreite 130
Kassettenhöhe 35
Kassettenlänge 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen