Steckschlüsseleinsätze-Set, 9-teilig, 38 mm, 10 - 27

Artikelnummer: Z00181303
EAN: 3165140701075
Herstellernummer: 2608551100
Bosch
Steckschlüsseleinsätze-Set, 9-teilig, 38 mm, 10 - 27
UVP: 49,50 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 31,38 € VE 9 Stück Netto 26,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüsseleinsätze-Set, 9-teilig, Inhalt des Sets: Länge: 38 mm, Schlüsselweite: 10 / 11 / 13 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, Aufnahmeschaft: 1/2 Zoll, robuster Steckschlüsseleinsatz nach DIN 3129 für Sechskantschrauben, Hochleistungsschraubwerkzeuge aus Spezialsonderschmelzenstahl, gefertigt im Warmschmiedeverfahren, dadurch höchste Materialverdichtung, ausgezeichnete Härtegrade, große Materialzähigkeit und lange Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Volumen (dm³) 0.789
Verpackung Kunststoffkasten
Oberflächenausführung sonstige
Schlüsselweite (mm) [10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27]
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 53
Abmessung Höhe (mm) 53
Abmessung Länge (mm) 281
Aufnahmeschaft Zoll 1/2
Anzahl der Teile (St) 9
Max. Schlüsselweite (mm) 27
Min. Schlüsselweite (mm) 10
Mit Knarre false
Länge (mm) 38
Kassettenhöhe (mm) 53
Kassettenbreite (mm) 53
Kassettenlänge (mm) 281

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen