Steckschl.Grt. 1/2 12tlg. SLIM SIXTY Carolus

Artikelnummer: Z00302555
EAN: 1234
Herstellernummer: 5500.100
Steckschl.Grt. 1/2 12tlg. SLIM SIXTY Carolus
Inkl. Steuern: 70,41 € VE 1 Stück Netto 59,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2 Carolus, 12-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Lieferung in stabiler Stahlblechkassette, mit Schaumstoffeinlage. Satzinhalt: 1 Slim Sixty-Hebelumschaltknarre mit besonders schlankem Kopf und 60 Zähnen 10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27 mm 1 T-Griff-Verlängerung mit Reduzierstück 1/2 auf 3/8, 150 mm Attribute: Maße L x B x H: 325 x 130 x 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 12-teilig 325 x 130 x 55 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen