Steckschl.Grt. 1/2 24tlg. 5000.00 Carolus

Artikelnummer: Z00302566
EAN: 1234
Herstellernummer: 5000.00
Steckschl.Grt. 1/2 24tlg. 5000.00 Carolus
Inkl. Steuern: 116,60 € VE 1 Stück Netto 97,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2 CAROLUS, 24-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Vanadium-Stahl, verchromt. Lieferung in addigrip compact Ganzstahlkassette, schneller Werkzeugwechsel durch fachgerechte Platzierung auf engstem Raum. 1 Einraumknarre mit Hebelumschaltung und Druckknopfauslösung 17 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 28; 30; 32 mm 1 Adapter 1/2 4-kant x 5/16 6-kant, einsetzbar auch für SW 8 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 3 Verlängerungen 75; 125; 250 mm 1 Kardangelenk Attribute: Maße L x B x H: 475 x 150 x 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 24-teilig 475 x 150 x 50 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen