Steckschl.Grt. 1/2 32tlg. SLIM SIXTY Carolus

Artikelnummer: Z00302556
EAN: 1234
Herstellernummer: 5500.400
Steckschl.Grt. 1/2 32tlg. SLIM SIXTY Carolus
Inkl. Steuern: 138,10 € VE 1 Stück Netto 116,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Steckschlüssel-Garnitur 1/2 Carolus, 32-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Lieferung in stabiler Stahlblechkassette, mit Schaumstoffeinlage. Satzinhalt: 1 Slim Sixty-Hebelumschaltknarre mit besonders schlankem Kopf und 60 Zähnen 19 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm 8 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm 1 T-Griff-Verlängerung mit Reduzierstück 1/2 auf 3/8, 150 mm 2 Verlängerungen 125; 250 mm 1 Kardangelenk Attribute: Maße L x B x H: 495 x 220 x 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 32-teilig 495 x 220 x 60 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen