Steckschl.Grt. 1/4 und 1/2 49tlg. 5800.00 Carolus

Artikelnummer: Z00302571
EAN: 1234
Herstellernummer: 5800.00
Steckschl.Grt. 1/4 und 1/2 49tlg. 5800.00 Carolus
Inkl. Steuern: 166,43 € VE 1 Stück Netto 139,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kombinierte Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4 und 1/2 CAROLUS, 49-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Vanadium-Stahl, verchromt. Lieferung in addigrip compact Ganzstahlkassette, permanent schneller Werkzeugwechsel durch fachgerechte Platzierung auf engstem Raum. Inhalt 1/4 : 1 Einraumknarre mit Hebelumschaltung und Druckknopfauslösung 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 4 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 4; 5; 6; 8 mm 1 Schraubendreher-Einsatz Schlitz 5,5 mm 1 Schraubendreher-Einsatz Kreuzschlitz PH 2 1 Schraubendreher-Einsatz Kreuzschlitz PZ 2 7 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 2 Verlängerungen 50; 100 mm 1 Kardangelenk Inhalt 1/2 : 1 Einraumknarre mit Hebelumschaltung und Druckknopfauslösung 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 3 Verlängerungen 75; 125; 250 mm 1 Kardangelenk 1 Adapter 1/2 4-kant x 5/16 6-kant, auch verwendbar für SW 8 mm Attribute: Maße L x B x H: 475 x 150 x 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 49-teilig 475 x 150 x 50 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen