Steckschl.Grt. 1/4 16tlg. SLIM SIXTY Carolus

Artikelnummer: Z00302267
EAN: 4036548863193
Herstellernummer: 4400.100
Steckschl.Grt. 1/4 16tlg. SLIM SIXTY Carolus
Inkl. Steuern: 40,85 € VE 1 Stück Netto 34,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4? SLIM SIXTY, 16-teilig, Carolus Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Lieferung in stabiler Stahlblechkassette, mit Schaumstoffeinlage. Satzinhalt: 1 Slim Sixty-Hebelumschaltknarre mit besonders schlankem Kopf und 60 Zähnen 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 2 Verlängerungen 50; 100 m Attribute: Maße L x B x H: 230 x 130 x 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 16-teilig 230 x 130 x 50 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen