Steckschl.Grt. 1/4 33tlg. 4004.77 Carolus

Artikelnummer: Z00302271
EAN: 1234
Herstellernummer: 4004.77
Steckschl.Grt. 1/4 33tlg. 4004.77 Carolus
Inkl. Steuern: 80,13 € VE 1 Stück Netto 67,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur CAROLUS 1/4, PH, mit Hebelumschaltknarre, 32-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Spezialstahl. Lieferung in addigrip compact Ganzstahlkassette, permanent schneller Werkzeugwechsel durch fachgerechte Platzierung auf engstem Raum. 1 Hebelumschaltknarre 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 6 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 3 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm 4 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 0; 1; 2; 3 1 Steckgriff Minimus 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 50; 100 mm 1 Kardangelenk 1 Maschinen-Adapter 1/4 Vierkant x 1/4 Sechskant, 50 mm Attribute: Maße L x B x H: 197 x 105 x 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 32-teilig 197 x 105 x 30 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen