Steckschlüssel-Garn.1/2Z.30tlg. FORMAT

Artikelnummer: Z00302552
EAN: 4317784523738
Herstellernummer: 4317784523738
Steckschlüssel-Garn.1/2Z.30tlg. FORMAT
Inkl. Steuern: 158,57 € VE 1 Stück Netto 133,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2, feinverzahnt, FORMAT Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 60-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Lieferung in robustem, rot/schwarzem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Satzinhalt 1 Hebelumschaltknarre (Bestell-Nr. 6080) 19 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze (Bestell-Nr. 6111) 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang (Bestell-Nr. 6118) 10; 13; 17; 19 mm 2 Zündkerzen-Einsätze (Bestell-Nr. 6979) 16; 21 mm 1 Quergriff mit Gleitstück (Bestell-Nr. 6110) 2 Verlängerungen (Bestell-Nr. 6095) 125; 250 mm 1 Kardangelenk (Bestell-Nr. 6103) Attribute: Maße L x B x H: 435 x 260 x 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 30-teilig 435 x 260 x 55 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen