Steckschlüssel-Garnitur 1/4Z. und 1/2Z. 55tlg. FORMAT

Artikelnummer: Z00302569
EAN: 4317784523745
Herstellernummer: 4317784523745
Steckschlüssel-Garnitur 1/4Z. und 1/2Z. 55tlg. FORMAT
Inkl. Steuern: 173,25 € VE 1 Stück Netto 145,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kombinierte Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4 u. 1/2, FORMAT Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Lieferung in robustem, rot-schwarzem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Satzinhalt: Inhalt 1/4 : 1 Hebelumschaltknarre (Bestell-Nr. 6018 0030) 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 4 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 4; 5,5 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1; 2 4 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX T 20; 25; 27; 30 1 Steckgriff 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 50; 150 mm 1 Kardangelenk Inhalt 1/2 : 1 Hebelumschaltknarre (Bestell-Nr. 6080 0015) 16 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10; 13; 17; 19 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 125, 250 mm 1 Kardangelenk Attribute: Maße L x B x H: 510 x 310 x 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 55-teilig 510 x 310 x 90 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen