Steckschlüsselsatz 1/2Zoll u. 1/4Zoll 34tlg. schwarzer Metallkasten

Artikelnummer: Z00049155
EAN: 4036548863827
Herstellernummer: 2253755
Gedore
Steckschlüsselsatz 1/2Zoll u. 1/4Zoll 34tlg. schwarzer Metallkasten
Inkl. Steuern: 98,16 € VE 1 Stück Netto 82,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüsseleinsätze und Bedienungselemente aus Chrom-Vanadium-Stahl ·verchromt · Schraubeinsätze mit Chrom-Vanadium-Sockel und Klingen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl · Hebelumschaltknarren mit 2-Komponenten-Griffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche verchromt
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen