Steckschlüsselsatz 1/4Zoll 16tlg. SW 4-13mm m.Knarre m.Umschaltscheibe CV.

Artikelnummer: Z00053078
EAN: 1234
Herstellernummer: 6172290
Steckschlüsselsatz 1/4Zoll 16tlg. SW 4-13mm m.Knarre m.Umschaltscheibe CV.
Inkl. Steuern: 112,03 € VE 1 Stück Netto 94,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit geschmiedeten und vergüteten 6-kant-Steckschlüssel-Einsätzen und Betätigungswerkzeugen aus Chrom-Vanadium-Stahl Inhalt: 1 extrafeinverzahnte Umschaltknarre, mit Schaltscheibe, Rückschwenkwinkel 5° je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm 1 Verlängerung 97 mm 1 Griff mit Gleitstück 115 mm 1 Kardangelenk 1 Handgriff 140 mm mit Vierkant

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 120
Antriebsvierkant 1/4
Antriebsvierkant mm 6,3
Länge (mm) 200
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Höhe (mm) 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen