Steckschlüsselsatz 1/4Zoll 33tlg. m.Einraumknarre

Artikelnummer: Z00049044
EAN: 4036548004770
Herstellernummer: 1514288
Gedore
Steckschlüsselsatz 1/4Zoll 33tlg. m.Einraumknarre
Inkl. Steuern: 57,83 € VE 1 Stück Netto 48,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Steckschlüsseleinsätze und Bedienungselemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Hebelumschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff Inhalt: 1 Hebel-Umschaltknarre, Rückschwenkwinkel 18° (2-Komponenten-Griff) Stecknuss-Auswurf auf Knopfdruck je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben Gr. 4 - 5,5 - 6,5 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1, 2, 3 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm je 1 Verlängerung 50, 100 mm 1 Kardangelenk 1 Quergriff 1 Handgriff mit Vierkant 1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche verchromt
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen