Steckschlüsselsatz 14tlg.SW 10-24mm 6KT UD-Profil Chrom CV.

Artikelnummer: Z00060182
EAN: 4010886932728
Herstellernummer: 2521563
Gedore
Steckschlüsselsatz 14tlg.SW 10-24mm 6KT UD-Profil Chrom CV.
Inkl. Steuern: 195,02 € VE 1 Stück Netto 163,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

besonders für enge Bauräume geeignet · Steckschlüsseleinsätze und Knarre mit Rohrquerschnitt um auch lange Gewinde-Bolzen aufnehmen zu können · Verbindung zwischen Knarre und Steckschlüsseleinsatz durch kompaktes und innen hohles Sechskantsystem · die Steckschlüsseleinsätze werden in die Sechskantaufnahme der Knarre gesteckt · die Antriebslänge ist im Inneren der Knarre verborgen und verkürzt den vorstehenden Teil des Steckschlüsseleinsatzes um ca. 50 % gegenüber dem traditionellen System · Steckschlüsseleinsatz und Knarre im Gesenk geschmiedet Inhalt: 1 robuste Hebel-Umschaltknarre mit Innensechskantantrieb, Rückschwenkwinkel 6° je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit UD-Profil SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 132
Länge (mm) 320
Höhe (mm) 55

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen