Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE 19 KMU-20 Steckschlüssel-Satz 1/2"

Artikelnummer
Z00060180
EAN
4010886930229
Herstellernummer
2545810
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
139,63 € 117,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00060180
EAN
4010886930229
Herstellernummer
2545810
Marke
GEDORE

Technische Daten

Breite132 Millimeter
Gewicht kg2,9 Kilogramm
Höhe55 Millimeter
Inhalt13 teilig
Länge320 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Breite)0.06 Meter
Verpackungsabmessungen (Höhe)0.15 Meter
Verpackungsabmessungen (Länge)0.33 Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 19) oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 320 x 132 x 55 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account