Steckschlüsselsatz 27tlg CV. 1/2Zoll 4KT

Artikelnummer: Z00053424
EAN: 1234
Herstellernummer: 6140090
Steckschlüsselsatz 27tlg CV. 1/2Zoll 4KT
Inkl. Steuern: 249,60 € VE 1 Stück Netto 209,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · mit Unit-Drive-Profil · schont die Schraubköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche Inhalt: 1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 11,25° je 1 12-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 8, 10 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2, 3 je 1 Verlängerung 125, 250 mm 1 Griff mit Gleitstück 290 mm 1 Kardangelenk 73,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 180
Länge (mm) 433
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Höhe (mm) 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen