• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 0,96 € Netto 0,81 €
- 37%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,06 € 0,67 € Netto 0,56 €
- 43%

carolus Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1

UVP: 38,08 € 21,71 € Netto 18,24 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 3/4" auf ½" mit Stiftsicherung

UVP: 19,39 € 11,03 € Netto 9,27 €
- 12%
- 37%

carolus Verlängerung ½", 250 mm

UVP: 8,70 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 28%

HAZET Umschaltknarre 863P - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 48,97 € 35,32 € Netto 29,68 €
- 44%

GEDORE Verlängerung, flexibel, ¼" 120 mm

UVP: 16,95 € 9,45 € Netto 7,94 €
- 42%

GEDORE Vergrößerungsstück ½" auf 3/4"

UVP: 14,65 € 8,47 € Netto 7,12 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 1" auf 3/4"

UVP: 37,84 € 21,46 € Netto 18,03 €
- 45%

GEDORE Quergriff ½" 292 mm

UVP: 19,94 € 11,01 € Netto 9,25 €
- 41%

GEDORE Montageschlüssel M10, 17x19 mm

UVP: 91,39 € 53,61 € Netto 45,05 €
- 36%

HAZET Umschaltknarre, lang 916L - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

UVP: 95,32 € 61,00 € Netto 51,26 €
- 24%

HAZET Quergriff 8815 - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 19,87 € 15,01 € Netto 12,61 €
- 32%

HAZET Umschaltknarre, kurz 863K - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 42,36 € 29,00 € Netto 24,37 €
- 42%

carolus Hebel-Umschaltknarre ½", ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff

UVP: 34,63 € 20,00 € Netto 16,81 €
- 45%

GEDORE Steckschlüssel-Satz ¼" 36-tlg

UVP: 352,95 € 194,54 € Netto 163,48 €
- 13%

GEDORE Steckschlüssel-Satz ¼" 37-tlg

UVP: 109,36 € 95,00 € Netto 79,83 €
- 34%

KS TOOLS ½" Umschaltknarre 72 Zähne

UVP: 59,15 € 39,00 € Netto 32,77 €
- 36%

KS TOOLS ½" CHROME Teleskop-Umschaltknarre 36 Zähne

UVP: 82,41 € 52,43 € Netto 44,06 €
- 43%

KS TOOLS Kipp-Verlängerungs-Satz 9-tlg.

UVP: 51,17 € 29,31 € Netto 24,63 €
- 40%

KS TOOLS ¼" Vergrößerungsadapter ¼"F x 3/8"M

UVP: 2,00 € 1,20 € Netto 1,01 €
- 45%
- 34%

HAZET Einpress-4kt. 1058-02

UVP: 7,62 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 26%
- 22%
- 32%
- 29%

Wera Ring-Maulratschenschlüssel-Satz "Joker", 4-teilig

4 Stück pro SETZ

69,08 € Netto 58,05 €
- 35%
- 34%

HAZET Umschaltknarre 8816P - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 56,11 € 36,79 € Netto 30,92 €
- 43%

KS TOOLS ½" Verlängerung 50mm

UVP: 5,44 € 3,11 € Netto 2,61 €
- 40%

KS TOOLS ¼" Vierkant-Adapter-Satz, 3-tlg.

UVP: 8,27 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 26%

VIGOR Steckschlüssel-Satz 216-teilig V3277

UVP: 213,01 € 158,00 € Netto 132,77 €
- 41%

GEDORE Pilzkopf ½" für DREMASTER DMK

UVP: 20,28 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 39%

carolus Sechskantschaft ¼"

UVP: 5,28 € 3,22 € Netto 2,71 €
- 41%

carolus Umschaltknarre 3/4"

UVP: 83,06 € 49,06 € Netto 41,23 €
- 25%

carolus Steckschlüssel-Satz 3/4", 14-teilig

UVP: 260,61 € 195,01 € Netto 163,87 €

GEDORE Steckschlüssel-Satz 3/4" 14-tlg UD-Profil 22-50 mm

Artikelnummer:  
Z00044913 
EAN:  
4010886628027 
Herstellernummer:  
6280260 
Marke:  
GEDORE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 539,43 €
300,53 €

Netto 252,55 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 11,2 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant (No. 32) oder 12-kant UD-Profil (No. D 32) Steckschlüsseleinsätzen • Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 • Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre • Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten • Maße: 525 x 203 x 73 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben