Steckschlüsselsatz 3/4Zoll 14tlg. 12KT Profil Knarre m.Umschaltscheibe metrisch

Artikelnummer: Z00044912
EAN: 4010886628041
Herstellernummer: 6280420
Steckschlüsselsatz 3/4Zoll 14tlg. 12KT Profil Knarre m.Umschaltscheibe metrisch
Inkl. Steuern: 312,02 € VE 1 Stück Netto 262,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant (No. 32) oder 12-kant UD-Profil (No. D 32) Steckschlüsseleinsätzen · Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 · Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre · Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre · Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten · Maße: 525 x 203 x 73 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 20
Antriebsvierkant 3/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen