GEDORE Steckschlüsselsatz 3?4" 16 teilig 12-kant Profil Knarre mit Umschaltscheibe

Artikelnummer: Z00044914
EAN: 4010886628126
Herstellernummer: 6281230
GEDORE Steckschlüsselsatz 3⁄4" 16 teilig 12-kant Profil Knarre mit Umschaltscheibe
Inkl. Steuern: 403,80 € VE 1 Stück Netto 339,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant (No. 32) oder 12-kant UD-Profil (No. D 32) Steckschlüsseleinsätzen · Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 · Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre · Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre · Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten · Maße: 555 x 230 x 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 3/4
Antrieb mm 20 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen