Steckschlüsselsatz 3/8Zoll 26tlg. 6KT IN-IS-PH m.Umschaltscheibe

Artikelnummer: Z00044606
EAN: 4010886622995
Herstellernummer: 6229900
Gedore
Steckschlüsselsatz 3/8Zoll 26tlg. 6KT IN-IS-PH m.Umschaltscheibe
Inkl. Steuern: 205,95 € VE 1 Stück Netto 173,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen · Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 · Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre · Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre · Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten · Maße: 320 x 210 x 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 3/8
Antriebsvierkant mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen