Steckschlüsselsatz 32tlg.SW 8-36mm 6KT UD-Profil Chrom CV.

Artikelnummer: Z00060181
EAN: 4010886932506
Herstellernummer: 6145210
Gedore
Steckschlüsselsatz 32tlg.SW 8-36mm 6KT UD-Profil Chrom CV.
Inkl. Steuern: 326,37 € VE 1 Stück Netto 274,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · Inhalt: 1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 11,25° je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 32 - 36 mm je 1 Verlängerung 125, 250 mm 1 Kardangelenk je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel gerade Form (Made in Germany) · für Schnellanzug oder ratschendes Lösen · aus Chrom-Vanadium-Stahl · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm · 6° von 16 - 19 mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen